CALDWELL Anchor Bolt Jib Crane (Baut Angkur L)

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
ItemAnchor Bolt
Anchor Bolt TypeL Hook Anchor Bolt
Anchor MaterialSteel
Fastener FinishPlain
Anchor Diameter (inch)1 1/4
Anchor Length (inch)42
Thread Length (inch)9 1/2
Anchor Thread Size (inch)1-1/4-7
Overall Length (inch)42
Min. Tensile Strength (PSI)58,000 psi
ApplicationUse with Bolt Style 6, 4 ft Deep Foundations
Meets/ExceedsASTM A36
Includes(6) Anchor Bolts, (6) Jam Nuts, (6) Plain Washers and (6) Full Nuts

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan