DENKO Ladder Fibreglass Extention (Tangga Ekstensi)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.2-4
Rung Spaced (cm)30
Dimension (LxWxH) (cm)415x45x15
Net Weight (kg)20.56
Height (m)6.8
MaterialFibreglass
Number of Steps2x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan