Insize Digital Bevel Protractor (Busur derajat)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
FinishUncoated
Accuracy+/-5min
Operation TypeDigital
Resolution10 sec/0.005°
Battery SizeCR2032
Blade Graduation10 sec/0.005°
Blade Length (inch)6, 12
Blade Thickness (inch)0.61
Compatible SPC Cable7305-SPC1A
Data Output TypeCable
Display TypeLCD
FunctionsAutomatic Power Off, Change Measuring Direction, Mode Button, Preset The Reading, Set Button
Head Length (inch)3.125
Protractor StyleBevel Protractor
Range-360° to 360°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan