B-ONE Orbital Shaker

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
DisplayLCD
ControlDigital
Shaking Motion (mm)Orbital 20
Speed Range (rpm)30-200
Tray size (mm)320x320
Dimensions (mm)365x450x160
Power (W)30
Timer (hour)0-999
Tray Load (kg)< 5
Tray MateriałAlumunium
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan