VIPER Polisher High Speed (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Speed (rpm)1500
Pad Size (mm)510
Voltage (V)220
Dimensions (mm)820x570x1260
Power Consumption (W)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan