Insize Concentricity Gage

Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Arm TypeArticulating Arm
Base Height (inch)9.84
Base Length (inch)3.078125
Base Size (inch)3 5/64 (L)x3 5/64 (W)x9 27/32 (H)
Base Thread SizeM8 x 1.25
Base TypeMagnetic
Base Width (inch)3.078125
Centering Arm Shank Size (inch)3/8 dia
Compatible Indicator Mounts (inch)3/8, Dovetail
Fine Adjustment PositionFine Adjust Top (FAT)
Screw TypeKnob

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait