Masuda Seisakusho Air Breather MSA Type

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)18
Dimension C (mm)16
Caliber d (Φmm)R1
Dimension H (mm)60
Mass (g)550
Width Across Flats (mm)41
Air Volume (L/minute)650
Dimensions d (mm)Φ91

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait