BOLDe Super Chopper

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Volume (ml)1200
Power (W)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BOLDe Super Chopper


Kegiatan mengiris, mencincang, mencampur, dan menghaluskan baha makanan adalah proses persiapan memasak yang cukup banyak memerlukan waktu dan tenaga. BOLDe Super Food Chopper kini hadir untuk membantu mempersingkat kegiatan memasak Anda.
1. Turbo Power
Memiliki 2 jenis kecepatan dan push control, memungkinkan Anda untuk menghancurkan dan mencincang daging dengan tingkat kehalusan yang diinginkan, secara presisi dan mudah karena hanya membutuhkan waktu 15-60 detik
2. Anti Karat
Terdiri dari 4 mata pisau yang terbuat dari bahan stainless steel berkualitas yang tajam dan anti karat
3. Glass Bowl 2 L
Mangkuk kaca yang mudah dibersihkan dengan kapasitas 2 liter, cocok untuk pemakaian sehari-hari di rumah dengan kapasitas besar
4. Pad Anti Slip
Mangkuk tetap stabil karena dilengkapi dengan karet anti slip sehingga aman digunakan
5. Noise Reduction
Mesin dilengkapi karet pada tutup yang mampu meredam suara saat pengoperasian. Mesin menjadi terdengar jauh lebih halus dan tidak berisik.
Fitur
- Memiliki 2 level kecepatan
- Menggiling hanya 15 detik
- Kapasitas mangkuk 2 Liter
- Pisau berbahan Stainless Steel
- Mudah dibersihkan
- 350W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait