TEKIRO Bit Socket Spark Plug Drive K Green Color Finishing (Kunci Busi)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)68
Dimension 5 (mm)27
Dimension 6 (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material is Chrome vanadium steel
Heat-treated for strength and corrosionresistance
Green Chrome plated finish that's easy to Wipe clean
Stress relief design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait