Phoenix Contact Solid-State Relay Terminal Block

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Depth (mm)56
Height (mm)80
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Input solid-state relay terminal block, input: 12 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan