Phoenix Contact Solid-State Relay Module RIF-0-OPT

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)66
Height (mm)93
Input Voltage Range (V DC)19.2 to 28.8
Rated Actuating Voltage UC (V DC)24
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 60
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pre-assembled solid-state relay module with push-in connection, consisting of: relay base with ejector and plug-in miniature solid-state relay. Input voltage: 24 V DC. Output: 24 - 253 V AC/0.75 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan