Phoenix Contact Solid-State Relay Module PLC-OSC

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Depth (mm)86
Height (mm)80
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 60
Switching Threshold 0 Signal In Reference To Un≤ 0.4
Switching Threshold 1 Signal In Reference To Un≥ 0.8
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with screw connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 110 V DC, output: 12 - 300 V DC/1 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan