Phoenix Contact Solid-State Relay Module PLC-OPT- 60DC

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Height (mm)80
Input Voltage Range In Reference To UN0.8 to 1.2
Nominal Input Voltage UN (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 60
Switching Threshold 1 Signal In Reference To Un≥ 0.8
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT /21 basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 60 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan