Phoenix Contact Solid-State Relay Module PLC-OPT- 5DC

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Height (mm)80
Nominal Input Voltage UN (V DC)5
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE for output functions, consisting of PLC-BPT /ACT basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 5 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan