Phoenix Contact Solid-State Relay Module PLC-OPT- 24DC

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Height (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE with confirmation contact, consisting of basic terminal block with push-in connection and integrated miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 3 - 33 V DC/10 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan