Phoenix Contact Solid-State Relay Module EMG 17-OV

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp39.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)102
Height (mm)75
Input Voltage Range In Reference To UN0.8 to 1.2
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 60
Width (mm)17.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 48 - 60 V DC, output: 12 - 60 V DC/max. 3 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan