Phoenix Contact Solid-State Relay Module EMG 12-OV

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)102
Height (mm)75
Input Voltage Range (V DC)19.2 to 28.8
Input Voltage Range In Reference To UN0.8 to 1.2
Nominal Input Voltage UN (V DC)24
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 60
Part Number2948827
Switching Threshold 0 Signal In Reference To Un≤ 0.4
Width (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 24 - 280 V AC/max. 1 A
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi EMG 12-OV, dengan AC voltage output, max. 1 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan