Phoenix Contact Solid-State Relay Module EMG 10-OE

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)102
Height (mm)75
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 60
Switching Threshold 0 Signal In Reference To Un≤ 0.4
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Input solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan