Phoenix Contact Sensor/Actuator Box SACB-8 (Konektor Kotak Sensor Aktuator)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Current Carrying Capacity Per I/O Signal2
Current Carrying Capacity Per Slot4
Number of Slots8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M12-SPEEDCON-socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no
Peringatan
Foto produk pada halaman ini menampilkan foto produk yang serupa dengan rumahan warna hitam dan contact carriers esrns hijau

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait