Phoenix Contact Relay Module UM-KS50-

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP00
Height (mm)127.5
Input Voltage Range In Reference To UN0.8 to 1.1
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Nominal Input Voltage UN (V DC)24
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
32-channel VARIOFACE relay module with screw connection and 50-pos. system connection. The power supply is designed redundantly, for Yokogawa ADV 151 card, module width: 232.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan