Phoenix Contact Relay Module PLC-RSC-120UC

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Depth (mm)94
Height (mm)80
Nominal Input Voltage UN (V AC)120
Nominal Input Voltage UN (V DC)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE for input functions, consisting of PLC-BSC /SEN basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input voltage 120 V AC/110 DC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan