Phoenix Contact Relay Module PLC-RSC- 24DC

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Depth (mm)94
Height (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE for output functions, consisting of PLC-BSC /ACT basic terminal block with screw connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 N/O contacts (1-1), input voltage 24 V DC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan