Phoenix Contact Relay Module PLC-RPT- 60DC

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Depth (mm)94
Height (mm)80
Nominal Input Voltage UN (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT /21 basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 60 V DC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan