Phoenix Contact Relay Module DEK-REL

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Depth (mm)56
Height (mm)80
Nominal Input Voltage UN (V DC)24
Type of NoteNote on application
Typical Input Current at UN (mA)9
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2964500
Typical Response Time (ms)8
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Relay terminal, with soldered-in miniature power relay, contacts (AgSnO): medium to high loads, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC, for mounting on NS 35/7,5, terminal width 6.2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan