Phoenix Contact Field Multiplexer

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Air Pressure (Operation) (kPa)70 - 106(up to 3000 m above sea level)
Air Pressure (Storage/Transport) (kPa)70-106(up to 3000 m above sea level)
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-25 to 85
Depth (mm)71.5
Height (mm)135
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 55
Part Number2861205
Permissible Humidity (Operation)10 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport)10 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm)48.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inline field multiplexer, complete with accessories (connector and labeling field), transmission of very remote signals without configuration

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan