Phoenix Contact Constant Voltage Source

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Constant voltage/current source with plug-in connection technology, input voltage: 9.6 V DC to 30 V DC. Output voltage: 1.25 V to 10 V DC or output current: 2.5 mA to 20 mA can be set. Configurable via DIP switch. Screw connection technology.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan