Rocket Pack Bubble Wrap Ro-Boba (Plastik Gelembung)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Diameter Boba (cm)2
Length (m)300
Width (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Product ini hanya melayani pengiriman di area Jabodetabek.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan