SATA Spare Blade

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp93.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)19.7
Overall Width (mm)15.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Blade for 97301, 97302 and 97305 Tubing Cutter
- For cutting copper, aluminum, brass and thin wall tubing
- Made of hardened alloy steel with black finish for corrosion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait