TONBO Cutlery Pocket (Tempat Alat Makan)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Depth (mm)65
Height (mm)90
MaterialBody: ABS resin
Heat Resistance Temperature (°C)80
Width (mm)155

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Heat resistant temperature 80 degrees
Feature
It can be attached to a basket and used to drain small items such as chopsticks and spoons. It is a simple design shape that is easy to clean. Draining small items

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan