HAFELE Flap Fitting Up Piston Spring Soft Close

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Maximum Door Height (mm)600
Maximum Door Width (mm)900
Maximum Door Weight (kg)5.5
InstallationScrew-mounted
MaterialSteel piston rod and mounting bracket for cabinet, plastic front cabinet mounting bracket and cover caps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas-filled lid stay with soft close mechanism.
Note
Please order hinges separately. Recommended
to use 2 gas springs for door width of 400-900 mm.
Using different panel materials and/or different
hinges may bring differing results.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait