SUKYOUNG Toe In Gauge

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Max Length of Measurement (mm)2000
Min Measurement Scale (mm)0.1
Sleece Scale (mm)15-0-15
Length (mm)1220
Weight (kg)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait