TRUSCO Hose Air Recoil Spiral High-Power for High Pressure (Selang Kompresor Spiral untuk Tekanan Tinggi)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Coil Diameter (mm)40
ColorDeep Purple
Coupling Connection JointWith G1/4 internal threads both ends
Finishing MaterialPolyurethane
Fluid Temperature (°C)0 to 60
Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm)5x8
Working Pressure (MPa)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Not compatible with high pressure plug and socket.
Feature
- Because of braided coil hose, excellent in pressure resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait