EMC Solenoid Valve S Series (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp809.900
Spesifikasi
Series No.S : Series valve according to SMC VF series
Ways5:5 ways
Guaranteed Pressure (MPa)12
Voltage Range-15%~10%
Working Pressure (MPa)0.15~0.8
Working Temperature (°C)-5~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan