Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat Ukur Hand Dynamometer EH-101 adalah salah satu produk terlaris terbaru yang cocok dan sangat baik untuk pesenam, pemain tenis, pemanjat tebing, dan juga berfungsi sebagai alat latihan penyembuhan untuk cedera otot sebagai bagian dari proses fisioterapi. Fitur khusus:
1. Pengukuran kekuatan presisi tinggi, memberikan pembacaan digital sesaat dari kekuatan mencengkeram.
2. Otomatis menangkap daya pegangan yang maksimal dicapai dan tampilan nilainya.
3. Penilaian hasil menurut umur dan kelompok gender.
4. Menyimpan & mengambil hasil untuk individu pengguna yang berbeda.
Spesifikasi:
- Unit: kg/lb
- Kapasitas max : 90kg/198lb
- Division : 0.1 kg/0.2lb
- Daya : 2x1.5V baterai AAA
- Toleransi: +/- 0.5kg/1lb
- Operasional Lingkungan: suhu 0 to 35C
Kelembapan relatif: 30 to 90%
1. Pengukuran kekuatan presisi tinggi, memberikan pembacaan digital sesaat dari kekuatan mencengkeram.
2. Otomatis menangkap daya pegangan yang maksimal dicapai dan tampilan nilainya.
3. Penilaian hasil menurut umur dan kelompok gender.
4. Menyimpan & mengambil hasil untuk individu pengguna yang berbeda.
Spesifikasi:
- Unit: kg/lb
- Kapasitas max : 90kg/198lb
- Division : 0.1 kg/0.2lb
- Daya : 2x1.5V baterai AAA
- Toleransi: +/- 0.5kg/1lb
- Operasional Lingkungan: suhu 0 to 35C
Kelembapan relatif: 30 to 90%
Fitur
- Prinsip desain: ergonomis dan bionik- Handle yang dapat disesuaikan, cocok digunakan pengguna dari berbeda umur.
- Desain fashionable
- Dilengkapi dengan high precision strain gauge sensor
- 0.8"(21mmm) layar LCD
- Multifungsi termasuk pengaturan data pengguna, tes menggenggam, perbandingan hasil test, save & recall.
Feature
BahasaProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Electronic%20Hand%20Dynamometer/pkP105379920-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
