I-GAZ Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Type GasLPG
Thermal Load Power (kW)10
Heat Efficiency (%)80
Pressure Gas Fuel (Pa)2,800 | 2,000
Burning ModeElectric Combustion
Pressure Water (MPa)0.01-1.0
Connection Size (inch)Inlet/Outlet/Gas Fuel : 1/2
Capacity (kg/minute)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pemanas air i-gaz hadir sebagai pemanas air instant gas bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan air panas untuk Anda dan keluarga secara aman, nyaman dan praktis.

I-gaz dengan tipe ACJSYZ10-5A memiliki desain minimalis yang mengedepankan konsep AMAN dan EKONOMIS. Waktu untuk pemanasan yang cepat serta dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan untuk menjamin kenyamanan Anda selama mandi. Serta dapat tetap bekerja maksimal menghasilkan air panas walaupun menggunakan tekanan air rendah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan