VENUS Coaxial Cable Deluxe (Kabel Antena Koaksial)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Conductor (mm)0.9+/-0.02
CCS0.16
All Foil (mm)15
Jacket (mm)6.50+/-0.10
Overall Length (m)300
ColorBlack
Impedance (ohm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel antena TV.
Peringatan
Di gunakan untuk antena terestial dan parabola
Warning
Used for terrestial and satellite dish antennas
Fitur
Conductor 0.9+/-0.02 mm CCS 16%, all foil 15mm , jacket 6.50+/-0.10 mm Black PVC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait