HEAVYPACK Colloid Grinder Vertical (Mesin Penggiling Koloid)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220/380
Phase3
Frequency (Hz)50-60
Precision Granule (µm)2-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Prinsip kerja dari pabrik koloid adalah: Di bawah pengaruh gaya sentrifugal dan dijalankan oleh kecepatan yang relatif tinggi

gigi berputar dan gigi tetap, bahan cair dan semi cair secara efisien diemulsi, dihomogenisasi, didispersi dan

dicampur selama dipotong, digiling dan disetrum dengan frekuensi tinggi. Setelah itu Anda bisa mendapatkan bahan yang puas dan diproses.

Pabrik koloid diterapkan secara luas dalam berbagai produk dari berbagai bidang dengan keunggulannya seperti industri bahan makanan, industri obat-obatan,

industri kimia dan industri kimia setiap hari dll; produk termasuk susu kedelai, selai buah, selai kacang, susu jagung buatan,

krim, senyawa wewangian, pigmen, minyak pelumas, zat warna, celana, minyak ikan hidup, madu serbuk sari, pasta gigi dan sebagainya.



Saat memproses bahan dengan konsistensi tinggi, seperti kacang tanah dan wijen dll, Anda harus memperbaiki ram drive helix yang diproduksi oleh kami

perusahaan ke sisi atas rotor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan