Latty Packing (Mechanical Seal) Graf E2 adhesive

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Size (mm)20.0
Article#5116120
CompositionExpanded Graphite
Pressure (bar)0 to 600
Type of IndustriesAll industries
FluidsFor All Fluids
Length (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LATTYgraf E2 Adhesive
EXPANDED GRAPHITE RINGS FOR VALVE APPLICATIONS.

Compressed rings and tape made from high-purity expanded graphite. Expanded graphite rings for valve applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan