BDS Core Drill Long Carbide TCT (Mata Bor Jet Broach)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Cutting Depth (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Core drills series Carbide
Carbide tipped core drills
Carbide long
- 55 mm cutting depth
Feature
Ø 14-60 mm with 19 mm Weldon shank (3/4")

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait