BDS Core Drill Long HSS Standard (Mata Bor Jet Broach)

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Cutting Depth (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Core drills Series Standard
Fully ground core drills made of high-speed steel
Standard core drill long
- 55 mm cutting depth
Feature
Ø 12-60 mm with 19 mm Weldon shank (3/4")

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait