NETVIEL Pigtail SC

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Connector TypeSC
Fiber Type62.5μm (Multimode)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pigtail SC, Simplex, Multimode 62.5/125um, 1 meter (LSZH)
Feature
Neon coating fiber core coloring technology

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait