NETVIEL SFP Module 10GBaseSX MultiMode

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Data Rate (Gbps)10
MediaMultimode Fiber
Wavelength (nm)850or1310
Transmission distance (m)<550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NETVIEL® SFP Module 10GBaseSX MultiMode, 850 nm, 550m, Cisco Compatible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait