PISCES Hand Mixer

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp139.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Power (W)150
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)20.5x9x18
Weight (kg)1.5
ColorWhite Orange
Accessories2 MIxer & 2 Shaker
Made InIndonesia

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces Hand Mixer 150 Watt – PHM-550 nyaman digunakan dengan satu genggaman tangan. Memiliki 5 level kecepatan untuk mempermudah Anda untuk mendapatkan hasil yang olahan bahan yang diinginkan. Food grade, aman dan awet. Memiliki dua pengaduk dan dua pengocok yang terbuat dari stainless steel berkualitas.
Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan
 1 Tahun

Pengaduk dan pengocok terbuat dari stainless steel
Mudah digunakan dan dibersihkan
Memiliki handle ergonomic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan