PISCES Blender Plastik

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Power (W)250
Voltage (V/Hz)220/50
Capacity (L)1
Ice CrusherYes
Dimension (LxWxH) (cm)15x15x37.5
Weight (kg)1.5
ColorWhite Green
Speed2 Speed + Pulse
Dry MillYes
CompletenessBlender dan Dry Mill
Function2in1 Function
SNI LicenseYes
SNI Number187/W/Pro/B/XI/2023

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces PB-102PL – Blender Plastik 1 Liter 2in1 150 Watt Dibalut dengan desain yang sangat modern serta mudah untuk digunakan. Material food grade yang ramah lingkungan. Dengan kualitas pisau berbahan material stainless steel yang berkualitas tinggi dan dengan 2 kecepatan& pulse semakin mempercepat proses pengolahan bahan makanan Anda.
Kapasitas : 1 Liter


Disertai dengan fungsi Pulse
Bahan material wadah blender anti pecah
Thermostat pengaman Motor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan