Oxone Power Blender (Blender)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Blade MaterialStainless Steel
Number of Blades6
Power (W)1200
Voltage (V/Hz)220/50
Weight (kg)8
LED & Touchscreen Speed SliderYes
Dimensions (cm)39x25x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Brewing Hot Coffee & Soy Milk,
• Bisque & Cream,
• Smoothie / Ice Cream,
• LED & Touchscreen Speed Slider,
• BPA Free Tritan Jar,
• 6 Stainless Steel Blade,
• 2 Years Guaranted,
• 1200W - 220V - 50Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan