Oxone Juicer Blender (Juicer)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Capacity (L)1.7
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)24x50x42
Weight (kg)8.4
ColorSilver
Cable StorageYes
Speed1 Speed
Safety ClampsYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX869PB – Juicer Blender yang dapat membuat hari-hari dalam hidup anda menjadi semakin lebih sempurna dengan meminum jus menyehatkan.
Kapasitas : 1.7 Liter


Hi-speed : 18000rpm
Wet & Dry mill
Fit one whole apple
Blender jar
Unbreakable cover
Easy to clean

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan