Oxone Blender Plastik 2in1 (Blender)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Capacity (Blender) (L)1.5
Capacity Dry Mill (g)50
Power (W)500
Voltage (V/Hz)220-240/50-60
Dimension (LxWxH) (cm)35x24x25
Weight (kg)6
ColorBlack
Speed2 Speed, pulse, and 0/Off
Dry MillYes
CompletenessBlender and Dry Mill
Function3in1 Function

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone kembali menghadirkan blender berkapasitas 1.5 liter yang dilengkapi dengan filter terbuat dari stainless steel yang anti karat. Oxone OX-864N – Ice Blender dapat menghaluskan bumbu, menghancurkan es serta membuat beraneka ragam jus buah segar dengan cepat berkat pisau bahan stainless steelnya yang sangat tajam.
Kapasitas : 1.5 Liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan