Denpoo Oven Toaster (Pemanggang Roti)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp669.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)45x34.5x34.5
Weight (kg)7
Max. Temperature ©250
Made InChina
Timer (minute)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo DEO18 – Oven Toaster 19 Liter 1280 Watt memiliki desain yang kompak dan stylish dengan kapasitas yang besar hingga 19 liter mudah diletakan dimana saja karena ukurannya yang tidak terlalu besar.

Pengaturan suhu 100 – 250 derajat
4 element pemanas
Stainless
60 menit timer dengan alarm
Rottiserries
Sudah Termasuk:

“= BAKE TRAY 1,”

= WIRE RACK 1

= TRAY HANDLE 1

= CRUMB TRAY 1

Fungsi Tombol ( 3 KNOBS )

Kapasitas : 19  Liter
 1 Tahun Service

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan