AQUA Elektronik Blender Plastik (Blender)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Capacity Blender (L)1.5
Capacity Dry Mill (g)50
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)34x17x25
Weight (kg)2.5
ColorWhite
SpeedButton on and Button off
Dry MillYes
CompletenessBlender dan Dry Mill
Function2 in 1 Function

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AQUA AB-KF821 – Blender 1.5 Liter 400 Watt merupakan seperangkat blender dan dry mill yang terbuat dari plastik food grade. Dengan pisau stainless steel, juice lebih halus maksimal dan higienis. Digunakan sekali maupun beberapa kali, AQUA AB-KF821 – Blender 1.5 Liter 400 Watt tetaplah hemat, karena dayanya hanya 400 watt saja.
Kapasitas : 1.5 Liter
Spare Part

Motor kuat
Food grade
Mata pisau dari stainless
Mudah dibersihkan
Hemat listrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan