Non Brand JP Bolt (Baut JP) M4x6mm

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
DiameterM4(5/32 inch)
Length (mm)6
ColorWhite
Length (inch)15/64
Size(5/32 inch x 15/64 inch)
MaterialSteel ST41
Thread Pitch (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan